› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Varie Ventilazione

Interruttore sicurezza start-stop IP65 25A ventilazione

Cod. Rexel VR0000021673
Cod. Produttore 0000021673
Cod. EAN 8010300216737

Informazioni principali

  • Serie: SWT
  • Corrente max: 25 A
  • Numero poli: 3P
  • Grado protezione: IP65
  • Norme: IEC 60947-1/3
  • Tipo: Interruttore start-stop
  • Contatto ausiliario: Incluso
  • Funzione: Interruzione sicurezza

Descrizione del prodotto

Interruttore on/off trifase con posizione zero (off) per montaggio sporgente. Progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile dell’alimentazione elettrica, questo dispositivo è dotato di una manopola ergonomica di colore rosso su base gialla, facilmente identificabile. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un comando manuale robusto e duraturo. L’interruttore è privo di ritorno automatico in posizione zero e non è adatto per fissaggio a pavimento, facilitando l’installazione su pareti o quadri elettrici. Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza di tipo "start-stop", conforme ai requisiti IEC 60947-1 e IEC 60947-3. Grado di protezione: IP65. Dotati di un contatto ausiliario. Utile per tagliare la corrente prima di compiere azioni di manutenzione sul ventilatore. Carico massimo: 25 A.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

25 A

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore on/off

Tipologia di azionamento

Manopola corta

dimensione della targa frontale

Altro

adatto per fissaggio frontale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio per montaggio sporgente

Interruttore sicurezza start-stop IP65 25A ventilazione