› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Switch Sensor PIR soffitto interno rilevamento movimento illuminazione

Cod. Rexel BTIBMSA1205
Cod. Produttore BMSA1205
Cod. EAN 8005543569405

Informazioni principali

  • Alimentazione: 240 Va.c.
  • Carico max: 4.3 A a 230 Va.c.
  • Grado protezione: IP20
  • Area copertura: Ø 8 m
  • Altezza installaz.: 2.5 m
  • Regolazione lux: 10 - 1275 lux
  • Tempo ritardo: 10 s - 10 min
  • Serie: GREEN-I

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Switch sensor da soffitto ad installazione superficiale, progettato per la gestione autonoma dell’illuminazione di un circuito a bassa tensione a 230 V con una corrente massima di 4,3 A. Il dispositivo utilizza un sensore di movimento PIR con rilevazione a infrarossi passivi a 360°, integrando anche la misura della luminosità per ottimizzare l’accensione e lo spegnimento delle luci in aree di passaggio con luce naturale. È conforme alla norma IEC 60669-2-1 per applicazioni commerciali o simili, garantendo una funzionalità affidabile per 10 anni. Il prodotto è realizzato con materiali plastici e componenti elettronici di alta qualità, con particolare attenzione all’efficienza energetica e al rispetto ambientale, come evidenziato dalla certificazione ISO 14001 del sito di produzione. L’installazione richiede solo utensili standard e non necessita di manutenzione o riparazioni durante il normale utilizzo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Switch Sensor ad infrarosso passivo, per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia “Zero Crossing”, gestione ON/OFF del carico, installazione superficiale a soffitto, grado di protezione IP20, connessione a morsetti a vite, area di copertura circolare di diametro 8 m per un’altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione di 6 m, alimentazione 240 Va.c., 50/60 Hz, carico massimo di 4.3 A a 230 Va.c., regolazione tramite trimmer del livello di illuminamento da 10 lux a 1275 lux e del tempo di ritardo da 10 s a 10 min.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Serie

GREEN I

Switch Sensor PIR soffitto interno rilevamento movimento illuminazione
€ 35,66 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info