› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Switch FL SFNT 7TX/FX ST I/O analogico bus campo

Cod. Rexel CX2863944
Cod. Produttore 2863944
Cod. EAN 4017918962654

Informazioni principali

  • Descrizione: IB IL AI 2/SF-ME MODULO INLINE
  • Ingressi analogici: 2
  • Range tensione: 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V
  • Range corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA
  • Connessione: 2 conduttori
  • Velocità bus locale: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: INLINE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,15 mm

altezza

120,11 mm

profondità

70,43 mm

numero di ingressi analogici

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, corrente

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

ingressi analogici configurabili

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Switch FL SFNT 7TX/FX ST I/O analogico bus campo