› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Switch FL 7006-2GC-EIP I/O analogico remoto

Cod. Rexel CX2700775
Cod. Produttore 2700775
Cod. EAN 4046356639965

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo uscita analogica
  • Uscite: 2 uscite analogiche
  • Range tensione: 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V
  • Range corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
  • Connessione: 2 conduttori
  • Velocità bus: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: IB IL AO 2/UI-PAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite analogiche: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,15 mm

altezza

120,11 mm

profondità

70,43 mm

numero di uscite analogiche

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

uscita, corrente

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

uscite analogiche configurabili

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Switch FL 7006-2GC-EIP I/O analogico remoto