› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Switch Ethernet Fast 8 porte 10/100Mbps non gestito per rete locale

Cod. Rexel CBXSWEF08PU
Cod. Produttore XSWEF08PU
Cod. EAN 8017963235419

Informazioni principali

  • Velocità: 10/100Mbps
  • Porte: 8 porte Fast Ethernet
  • Tipo: Switch non gestito
  • Serie: SWE-F-08PU
  • Connessione: Ethernet
  • Funzione: Switch Fast Ethernet
  • Utilizzo: Rete LAN
  • Interfaccia: RJ45

Descrizione del prodotto

Switch Ethernet industriale Cabur con 8 porte RJ45 a velocità Fast Ethernet 10/100 Mbps. Progettato per garantire connettività affidabile e stabile in ambienti industriali, offre una struttura robusta e compatta ideale per applicazioni di rete che richiedono performance costanti. Il dispositivo supporta la trasmissione dati su reti Ethernet standard, facilitando l'integrazione in sistemi di automazione e controllo. La presenza di indicatori LED per ogni porta consente un monitoraggio semplice dello stato delle connessioni. Questo switch è la soluzione ideale per estendere reti Ethernet in contesti industriali mantenendo efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: SWE-F-08PU 10/100Mbps fast ethernet switch 8-porte, non gestito

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

42 mm

altezza

141 mm

profondità

98 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

grado di protezione (IP)

IP20

Switch Ethernet Fast 8 porte 10/100Mbps non gestito per rete locale
€ 96,32 x 1 pz.
(pz.)