› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Switch Ethernet Fast 5 porte 10/100Mbps non gestito per rete locale

Cod. Rexel CBXSWEF05PU
Cod. Produttore XSWEF05PU
Cod. EAN 8017963235402

Informazioni principali

  • Velocità: 10/100 Mbps
  • Porte: 5 porte Fast Ethernet
  • Tipo: Switch non gestito
  • Serie: SWE-F-05PU
  • Standard: Fast Ethernet
  • Installazione: Plug and Play
  • Compatibilità: Ethernet 10/100
  • Uso: Rete locale

Descrizione del prodotto

Switch Ethernet Fast a 5 porte RJ45 a 10/100 Mbps, progettato per garantire una connessione affidabile e stabile nelle reti industriali o di piccole dimensioni. Il dispositivo supporta la trasmissione dati in modalità Fast Ethernet, ideale per applicazioni che richiedono una comunicazione efficiente e a bassa latenza. La struttura compatta e robusta è adatta per installazioni in ambienti con spazio limitato, offrendo facilità di integrazione e manutenzione. La presenza di LED di stato permette un monitoraggio semplice e immediato delle porte attive e dell’alimentazione. Descrizione del produttore: SWE-F-05PU 10/100Mbps fast ethernet switch 5-porte, non gestito

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

30 mm

altezza

118 mm

profondità

80 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

5

grado di protezione (IP)

IP20

Switch Ethernet Fast 5 porte 10/100Mbps non gestito per rete locale
€ 60,23 x 1 pz.
(pz.)