Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46260.16P.02
Cod. Produttore
46260.16P.02
Cod. EAN
8013406307187

Informazioni di prodotto

Switch ethernet 16 p. PoE at 2Eth 1SFP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch fast Ethernet con 16 porte PoE Standard IEEE 802.3af/at (End-Span 1/2+,3/6-) 10/100 Mbps auto-sensing, auto MDI/MDI-X, LED di segnalazione attività + 2 Uplink 10/100/1000 Mbps + 1SFP Combo. Compatibile con gli standard 10/100 BASE-TX, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3Z, tabella MAC 4K. Alimentazione 100-240 Vac. Dimensioni: 442×285×44.5 mm

tipo di montaggio

Telaio vuoto

larghezza

442 mm

altezza

44,5 mm

profondità

285 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

2

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

16

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

2

grado di protezione (IP)

Altro

numero di porte, altre

18

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

180 W