Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail)
larghezza
25 mm
altezza
145 mm
profondità
75 mm
Ethernet
numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps
8
Layer 3
grado di protezione (IP)
IP30
Disponibilità:
Prodotto non rendibile