› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

SWET-5PU SWITCH ETHERNET 5 PORTE U

Cod. Rexel CBXSWET5PU
Cod. Produttore XSWET5PU
Cod. EAN 8017963199551

Informazioni principali

  • Velocità: 10/100Mbps
  • Porte: 5 porte Fast Ethernet
  • Tipo: Switch non gestito
  • Formato: Slim compatto
  • Alimentazione: PoE non specificato
  • Serie: SWET-5PU
  • Compatibilità: Ethernet Fast
  • Installazione: Desktop o rack

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SWET-5PU 10/100Mbps slim fast ethernet switch 5-porte, non gestito

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

25 mm

altezza

100 mm

profondità

75 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

5

Layer 3

grado di protezione (IP)

IP30

SWET-5PU SWITCH ETHERNET 5 PORTE U