Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U550/38
Cod. Produttore
550/38
Cod. EAN
8024818012699

Informazioni di prodotto

Svolgitore su piattaforma rotante ideale per bobine di grandi dimensioni, progettato per ottimizzare tempi e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla piattaforma rotante
  • Riduzione dei tempi di lavoro
  • Compatibilità con bobine di grandi dimensioni (diametro disco 1200 mm)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza nell’installazione degli impianti
  • Possibile risparmio energetico grazie a un’installazione più precisa
Svolgitore su piattaforma rotante progettato per facilitare la gestione e l'organizzazione di cavi elettrici. La struttura robusta garantisce stabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti industriali e cantieri. La piattaforma rotante permette un facile svolgimento del cavo, migliorando l'efficienza operativa e riducendo l'usura del materiale elettrico. Prodotto realizzato con materiali resistenti, adatto a supportare carichi importanti e a garantire sicurezza durante l'uso. Descrizione del produttore: Svolgitore su piattaforma rotante per bobine di grandi dimensioni. Diametro disco 1200 mm

tipo di montaggio

Supporto veicolo

Tipologia

Telaio rullatura

peso

85 kg

forza portante

3800 kg

Diametro max. tamburo per cavi

1200 mm

Larghezza max. tamburo per cavi

2000 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

3800 kg

Produttore

Svolgitore piattaforma rotante diametro 1200 mm per bobine grandi, uso industriale e cantieri, installazione rapida e efficiente