Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U399/9
Cod. Produttore
399/9
Cod. EAN
8024818003062

Informazioni di prodotto

Svolgitore compatto e robusto, ideale per agevolare il lavoro degli installatori elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai cestelli girevoli e struttura compatta.
  • Risparmio di tempo con il prelievo del filo senza torsioni.
  • Trasporto agevole nel baule di un normale autoveicolo.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Filo protetto da dannose torsioni, garantendo qualità e sicurezza.
  • Stabilità e resistenza assicurate durante l’installazione.
Svolgitore modello Ariane a 9 portamat, progettato per l'organizzazione e la gestione ordinata di cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e praticità nell'uso quotidiano. Ideale per installatori e professionisti del settore elettrico che necessitano di un supporto efficiente per il trasporto e la distribuzione di fili e cavi durante le operazioni di montaggio. La struttura compatta e il design funzionale facilitano il trasporto e l'accesso ai materiali, ottimizzando i tempi di lavoro. Descrizione del produttore: Svolgicavo compatto composto da nove cestelli portamatasse sovrapposti, montati su telaio. Il telaio verticale, realizzato con tubolare Ø 18 mm in acciaio zincato, prevede una struttura allungata per il trasporto con nove asole guidafilo. E’ dotato di tre alberi laterali portamatasse e di gambe d’appoggio con piedini antisdrucciolo per aumentare la stabilità e la resistenza dello svolgitore al tiro dei fili. I cestelli portamatasse Ø 300 mm realizzati in plastica antiurto consentono il contenimento di matasse standard di filo Ø 290 mm. Ciascun portamatasse è girevole sul proprio supporto e prevede il prelievo del filo dalla spira interna della matassa, il cui capo interno va alloggiato nell’apposita guida fissata sotto il coperchio mentre il capo esterno va fissato nel foro previsto sul fondo del cestello. Quest’operazione è fondamentale in quanto il filo risulta protetto dalle dannose torsioni che potrebbero aver luogo dallo svolgimento per trazione del filo della matassa. Successivamente, il filo, passando attraverso l’asola guidafilo prevista sul telaio risulta essere sempre a disposizione dell’operatore. Date le modeste dimensioni, lo svolgicavo può essere comodamente contenuto all’interno del baule di un normale autoveicolo.

tipo di montaggio

Indipendente

Tipologia

Telaio rullatura

peso

7,7 kg

con maniglia per trasporto

Diametro max. tamburo per cavi

310 mm

Larghezza max. tamburo per cavi

310 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

18 kg

scomponibile

Produttore

Svolgitore compatto 9 portamatasse girevoli acciaio zincato per installazioni elettriche