Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U501/01
Cod. Produttore
501/01
Cod. EAN
8024818012460

Informazioni di prodotto

Svolgitore compatto ideale per installazioni elettriche rapide ed efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nel riavvolgimento e svolgimento dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza nell’uso dei materiali elettrici
  • Minori sprechi di cavo durante l’installazione
Svolgitore per matasse con cilindro di diametro 4 cm, progettato per facilitare la gestione e l'organizzazione di cavi elettrici. Dotato di base stabile e maniglia ergonomica per un trasporto agevole, è ideale per installatori e professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento pratico e resistente per il montaggio e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Svolgitore compatto per matasse e bobine Ø 450 mm con cilindro centrale per il riavvolgimento e/o svolgimento di cavi. Per maggiori dettagli consultare la scheda tecnica

tipo di montaggio

Indipendente

Tipologia

Telaio rullatura

peso

6 kg

con maniglia per trasporto

forza portante

70 kg

Diametro max. tamburo per cavi

450 mm

Larghezza max. tamburo per cavi

450 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

70 kg

scomponibile

Produttore

Svolgitore compatto per matasse cavi Ø450 mm con cilindro centrale riavvolgimento, ideale installazioni elettriche rapide