Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U505/01
Cod. Produttore
505/01
Cod. EAN
8024818012514

Informazioni di prodotto

Svolgitore compatto ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura compatta
  • Risparmio di tempo con due staffe per riavvolgimento e svolgimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione ordinata dei cavi durante l’installazione
  • Minore rischio di danni ai cavi, garantendo efficienza energetica
Svolgitore per matasse con struttura robusta e stabile, dotato di due staffe regolabili per il supporto di rotoli di cavi con diametro fino a 4 cm. Progettato per facilitare l'estrazione ordinata e sicura del cavo durante le operazioni di installazione elettrica, garantendo praticità e resistenza nel tempo. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di un accessorio affidabile per la gestione efficiente dei materiali. Descrizione del produttore: Svolgitore compatto per matasse e bobine Ø 450 mm con due staffe per il riavvolgimento e/o svolgimento di cavi. Per maggiori dettagli consultare la scheda tecnica

tipo di montaggio

Indipendente

Tipologia

Telaio rullatura

peso

4,5 kg

forza portante

70 kg

Diametro max. tamburo per cavi

450 mm

Larghezza max. tamburo per cavi

450 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

70 kg

scomponibile

Produttore

Svolgitore compatto matasse e bobine Ø450 mm con doppie staffe per installazioni elettriche rapide e sicure