Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U540/25
Cod. Produttore
540/25
Cod. EAN
8024818012668

Informazioni di prodotto

Svolgitore da terra con rampe, progettato per facilitare l’installazione e migliorare l’efficienza sul campo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design ergonomico
  • Adatto a bobine da 200 a 700 mm per maggiore versatilità
  • Struttura robusta in alluminio per durabilità e leggerezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei tempi di lavoro con conseguente risparmio economico
  • Minore spreco di materiale durante la posa
  • Affidabilità nell’installazione che garantisce prestazioni ottimali

Documentazione tecnica

Svolgitore da terra con rampe progettato per facilitare la movimentazione e l'avvolgimento di cavi elettrici. Realizzato con materiali robusti e resistenti, garantisce stabilità e durata nel tempo durante l'uso in ambito elettrico. Le rampe integrate permettono un agevole scorrimento del cavo, migliorando l'efficienza nelle operazioni di stesura e raccolta. Ideale per professionisti che necessitano di uno strumento affidabile per la gestione dei cavi in vari contesti lavorativi. Descrizione del produttore: Svolgitore in alluminio da terra con rampe. Per bobine da 200 - 700 mm

tipo di montaggio

Montaggio a pavimento

Tipologia

Telaio rullatura

peso

10,5 kg

con maniglia per trasporto

forza portante

250 kg

Diametro max. tamburo per cavi

700 mm

Larghezza max. tamburo per cavi

670 mm

materiale

Alluminio

Capacità di portata

250 kg

Regolabile in larghezza

Produttore

Svolgitore da terra alluminio con rampe per bobine 200-700 mm, installazione efficiente cavi elettrici