Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U540/20
Cod. Produttore
540/20
Cod. EAN
8024818012651

Informazioni di prodotto

Svolgitore da terra con rampe, progettato per ottimizzare l’installazione e la gestione dei cavi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle rampe integrate
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di posa cavi
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione del rischio di danneggiamento dei cavi
  • Maggiore efficienza energetica grazie a un’installazione accurata

Documentazione tecnica

Svolgitore da terra con rampe progettato per facilitare la gestione e il passaggio di cavi elettrici durante le operazioni di installazione e manutenzione. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce stabilità e durata nel tempo. Le rampe integrate assicurano una superficie sicura e regolare per il passaggio dei cavi, riducendo il rischio di danneggiamenti e facilitando il lavoro degli operatori. Ideale per ambienti professionali dove è richiesta un’efficienza elevata nella gestione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Svolgitore in alluminio da terra con rampe. Per bobine da 200 - 700 mm

tipo di montaggio

Montaggio a pavimento

Tipologia

Telaio rullatura

peso

8,5 kg

con maniglia per trasporto

forza portante

200 kg

Diametro max. tamburo per cavi

700 mm

Larghezza max. tamburo per cavi

515 mm

materiale

Alluminio

Capacità di portata

200 kg

Regolabile in larghezza

Produttore

Svolgitore da terra alluminio con rampe per bobine 200-700 mm installazioni elettriche professionali