Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U530/15
Cod. Produttore
530/15
Cod. EAN
8024818012613

Informazioni di prodotto

Prodotto progettato per ottimizzare l'installazione e l'uso di bobine di cavo, garantendo efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie alla struttura compatta e barra distanziatrice
  • Risparmio di tempo nell’allestimento del cantiere
  • Adatto a bobine di diverse dimensioni (400 - 1200 mm)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza nell’uso del materiale elettrico
  • Riduzione degli sprechi di cavo
  • Installazione più rapida e sicura

Documentazione tecnica

Svolgitore da terra con barra realizzato in materiale metallico resistente, progettato per facilitare la gestione e il posizionamento di cavi elettrici di grandi dimensioni. La struttura robusta garantisce stabilità e durata nel tempo, mentre la barra centrale consente un supporto efficace durante lo svolgimento del cavo. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura praticità e sicurezza durante le operazioni di cablaggio e installazione. Descrizione del produttore: Coppia di pattini svolgitori da terra con barra distanziatrice. Per bobine da 400 - 1200 mm

tipo di montaggio

Montaggio a pavimento

Tipologia

Asse rullo

peso

32 kg

con maniglia per trasporto

forza portante

1000 kg

Diametro max. tamburo per cavi

1200 mm

Larghezza max. tamburo per cavi

1200 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1000 kg

scomponibile

Regolabile in larghezza

Produttore

Svolgitore da terra metallico con barra distanziatrice per bobine cavo 400-1200 mm uso professionale elettrico