Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP2046525
Cod. Produttore
2046525
Cod. EAN
4012195781325

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SVM32W SW MANICOTTO
  • Tipo: Manicotto tubo filettato
  • Filettatura: DIN EN 60423
  • Uso: Raccordo tubi elettrici
  • Angolo: 90° gomito
  • Serie: BlackLine, Metal pipes
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Applicazione: Installazione elettrica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Accessorio: manicotto di giunzione con filettatura secondo DIN EN 60423, per il raccordo tra i tubi per l'installazione elettrica e i raccordi a gomito da 90°.

colore

Nero

Tipologia

Filettatura

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

32 mm

Serie

BlackLine,Metal pipes

Produttore

SVM32W SW MANICOTTO STAPA FILETTATO