Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP2046024
Cod. Produttore
2046024
Cod. EAN
4012195926023

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Manicotto giunzione
  • Uso: Raccordo tubi elettrici
  • Materiale: Alluminio
  • Tipo: Innesto
  • Superficie interna: Priva residui
  • Angolo: 90°
  • Serie: Metal pipes
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Manicotto di giunzione ad innesto, per il raccordo tra i tubi per l'installazione elettrica e le curve a 90°. Superficie interna priva di residui di lavorazione.

Tipologia

Raccordo a innesto

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

25 mm

Serie

Metal pipes

Produttore

SV25W ALU CURVA NO FILETTURA D25MM