Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34052139
Cod. Produttore
34052139
Cod. EAN
8012952157079

Informazioni di prodotto

SUSA 3382 LED 80W CLD RAL9006 3000K
Uno dei modelli più recenti per l'illuminazione stradale, il corpo illuminante Susa T2 è progettato specificamente per piste ciclabili, con un design pulito e aerodinamico in alluminio pressofuso di colore grigio RAL 9006. Dotato di LED di ultima generazione con temperatura colore di 3000 K e indice di resa cromatica CRI 70, garantisce un flusso luminoso di 12.190 lumen con un'efficienza luminosa di 152 lm/W e un consumo di 80 W. L’ottica in PMMA ad alto rendimento assicura resistenza alle alte temperature e ai raggi UV. La struttura integra alette di raffreddamento per mantenere ottime prestazioni e lunga durata (100.000 ore, L90 B10). Il sistema include protezione contro sovratensioni, valvola anticondensa e controllo automatico della temperatura. Con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, è adatto a installazioni su pali di diametro 45-60 mm con montaggio a rialzo/attacco. La verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Questo apparecchio assicura luce uniforme a bassa emissione di flicker, migliorando la sicurezza visiva nelle aree ciclabili. Descrizione del produttore: Susa T2 - piste ciclabili

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

165 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

550 mm

altezza/profondità

83 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

80 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

SUSA 3382 LED 80W 3000K ILLUMINAZIONE PISTE CICLABILI

€ 164 x 1 pz.