Descrizione del prodotto
La DS34052500 è una luminaria per illuminazione stradale progettata specificamente per piste ciclabili, caratterizzata da un design sobrio e moderno. Realizzata in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica che riduce la superficie esposta al vento, è dotata di alette di raffreddamento integrate per garantire un'efficace dissipazione del calore, assicurando così un'ottima performance e una lunga durata dei LED di ultima generazione. L'ottica è in PMMA ad alte prestazioni, resistente a temperature elevate e radiazioni UV, con una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 70, che assicura una luce uniforme e di qualità. La potenza assorbita è di 52 W con un'efficienza luminosa di 171 lm/W e un flusso luminoso di circa 8914 lumen, garantendo un'illuminazione efficace e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La luminaria è certificata IP66 e IK09, resistente a condizioni ambientali estreme da -30 °C a 40 °C, e include protezione contro sovratensioni conformi alla normativa EN 61547. Il fissaggio è adatto a colonne con diametro da 45 a 60 mm ed è dotata di connettore stagno, valvola anticondensa e dispositivi di controllo temperatura con rearme automatico. Il corpo è verniciato con ciclo a polvere poliesterica resistente alla corrosione e ai raggi UV, colore grigio RAL 9006. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Susa T2 - piste ciclabili