Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34052000
Cod. Produttore
34052000
Cod. EAN
8012952148886

Informazioni di prodotto

SUSA 3382 40W CLD RAL9006
La lampada stradale DS34052000, modello 3382 - Susa T2 per carrili bici, si distingue per il design sobrio e riconoscibile e per l’alto rendimento in ogni contesto di illuminazione stradale. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso, presenta una sezione aerodinamica con superficie di esposizione al vento ridotta e alette di raffreddamento integrate, garantendo efficienza e durata. L’ottica è in PMMA ad alte prestazioni, resistente a temperature elevate e radiazioni UV, mentre il dissipatore è progettato per mantenere la temperatura ottimale dei LED, assicurando elevate prestazioni e lunga vita utile. La sorgente luminosa è a LED di ultima generazione con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 70, che offre una luce uniforme e di qualità con flusso luminoso di 6489 lumen e potenza assorbita di 40 W, con efficienza luminosa pari a 162 lm/W. La tecnologia Low Flicker riduce al minimo lo sfarfallio, migliorando la sicurezza visiva. La lampada è dotata di protezione contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547 e classe di isolamento II. Il prodotto è progettato per montaggio su colonne con diametro da 45 a 60 mm, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, e può operare in un ampio intervallo di temperature ambientali da -30 °C a +40 °C. Il ciclo di verniciatura in polvere con base poliestere garantisce resistenza alla corrosione da nebbia salina e stabilità ai raggi UV nel colore grigio RAL 9006. La lampada è inoltre equipaggiata con connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, controllo temperatura con reset automatico e funzioni integrate CLD PROG. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questa soluzione è ideale per l’illuminazione efficiente e duratura di piste ciclabili, garantendo sicurezza e qualità della luce in ambienti esterni con condizioni climatiche variabili. Descrizione del produttore: Susa T2 - piste ciclabili

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

165 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

550 mm

altezza/profondità

83 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

40 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

162 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 40W Susa 3382 per piste ciclabili IP66 IK09 grigio RAL9006