Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34052400
Cod. Produttore
34052400
Cod. EAN
8012952153545

Informazioni di prodotto

SUSA 3382 26W CLD RAL9006
La lampada stradale DS34052400, modello 3382 Susa T2 per carrili bici, è una soluzione di illuminazione a LED ad alta efficienza progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di qualità negli ambienti urbani. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica che riduce l'esposizione al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e garantire una lunga durata dei LED. L'ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente alle alte temperature e ai raggi UV, assicurando una luce stabile e di qualità con un indice di resa cromatica CRI 70 e una temperatura colore di 4000 K. La potenza assorbita è di 26 W con un flusso luminoso di 4458 lumen e un'efficienza luminosa di 171 lm/W. La lampada è dotata di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa, controllo temperatura con reset automatico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547. La classificazione di protezione è IP66 e IK09, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a 40 °C. Adatta per montaggi su colonne di diametro 45-60 mm, è disponibile nel colore grigio RAL 9006, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Susa T2 - piste ciclabili

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

165 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

550 mm

altezza/profondità

83 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

26 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

171 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 26W 4458lm Susa T2 ciclabili IP66 RAL9006