Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34051339
Cod. Produttore
34051339
Cod. EAN
8012952156737

Informazioni di prodotto

SUSA 3381 LED 107W CLD RAL9006 3000K
Il corpo del proiettore stradale Susa 3381 è realizzato in alluminio pressofuso con un design aerodinamico che minimizza la superficie esposta al vento, garantendo stabilità e resistenza. Presenta alette di raffreddamento integrate nel coperchio per un'efficace dissipazione del calore, assicurando così un funzionamento ottimale e una lunga durata delle LED. L'ottica è in PMMA ad alte prestazioni, resistente a temperature elevate e ai raggi UV. La finitura è una verniciatura a polvere completamente automatizzata, a base di poliestere, resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, di colore grigio RAL 9006. Su richiesta è disponibile una verniciatura speciale protettiva per ambienti marini entro 5 km dalla costa. L'apparecchio è dotato di connettore impermeabile per un'installazione rapida senza apertura, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura con riarmo automatico e protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. Queste caratteristiche assicurano un prodotto robusto, efficiente e affidabile per l'illuminazione stradale. Descrizione del produttore: Susa T3 - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

165 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

550 mm

altezza/profondità

83 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

109 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED stradale 107W 3000K alluminio RAL9006