Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34051200
Cod. Produttore
34051200
Cod. EAN
8012952148862

Informazioni di prodotto

SUSA 3381 è una lampada stradale LED progettata per garantire efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio semplice e rapido
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con standard moderni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Durata prolungata e manutenzione ridotta
Il DS34051200 è un apparecchio di illuminazione stradale della serie Susa T3, progettato con un design pulito e moderno che si integra perfettamente in qualsiasi contesto urbano. Realizzato in alluminio pressofuso con finitura grigia RAL 9006, presenta una sezione aerodinamica con una superficie di esposizione al vento contenuta e alette di raffreddamento integrate nella copertura per garantire l’efficienza termica e la lunga durata dei LED. La sorgente luminosa a LED di ultima generazione offre un flusso luminoso di 8290 lumen con una temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 70, assicurando una luce uniforme e di qualità con basso flicker per una migliore sicurezza visiva. L’apparecchio è dotato di grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, con un sistema di protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. È predisposto per il montaggio su pali con diametro da 45 a 60 mm tramite attacco in alluminio pressofuso con viti di bloccaggio. L’assorbimento totale è di 54W con alimentazione in corrente alternata (AC) e un fattore di potenza superiore a 0,9. Include connettore impermeabile per un’installazione rapida, valvola anticondensa e controllo temperatura con reset automatico. La verniciatura è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Questo prodotto unisce robustezza, efficienza energetica e qualità luminosa, ideale per l’illuminazione stradale e urbana. Descrizione del produttore: Susa T3 - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

165 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

550 mm

altezza/profondità

83 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

54 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

154 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 54W Susa T3 per illuminazione urbana