Descrizione del prodotto
La lampada stradale DS34051239, modello Susa 3381, è un apparecchio di illuminazione esterna caratterizzato da un design pulito e moderno, ideale per applicazioni su strade, piste ciclabili e attraversamenti pedonali. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso di colore grigio RAL 9006, presenta un sistema di raffreddamento integrato con alette che garantisce un'ottima dissipazione del calore, assicurando elevate prestazioni e lunga durata del LED.
Dotata di sorgente luminosa LED da 54W con temperatura di colore di 3000K e indice di resa cromatica CRI 70, offre un flusso luminoso di circa 7792 lumen con un'efficienza luminosa di 144 lm/W. La distribuzione della luce è di tipo medio/comfort, con un'illuminazione uniforme e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L'apparecchio è progettato per funzionare in corrente alternata (AC) con tensione nominale tra 220 e 240 V e frequenza 50-60 Hz.
Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili, con temperature operative da -30 °C a +40 °C. La lampada è dotata di connettore impermeabile per un'installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547. La connessione al palo è in alluminio pressofuso, adatta a diametri da 45 a 60 mm, con fissaggi sicuri tramite viti.
Questa soluzione di illuminazione stradale garantisce elevata efficienza energetica, lunga durata e affidabilità, con un design aerodinamico che minimizza la resistenza al vento e una finitura resistente alla corrosione e ai raggi UV, ideale anche per ambienti marini su richiesta. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Susa T3 - stradale