Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34051539
Cod. Produttore
34051539
Cod. EAN
8012952156706

Informazioni di prodotto

SUSA 3381 52W CLD RAL9006 3000K
Il corpo del proiettore stradale Susa T3 è realizzato in alluminio pressofuso con un design aerodinamico che presenta una superficie esposta al vento molto ridotta, garantendo così una maggiore resistenza e stabilità. Il sistema di raffreddamento è integrato nel coperchio tramite alette di raffreddamento, progettate per mantenere le temperature ottimali di funzionamento dei LED, assicurando elevate prestazioni luminose e una lunga durata nel tempo. Le ottiche sono in PMMA ad alte prestazioni, resistenti a temperature elevate e ai raggi UV, per garantire una qualità luminosa costante. La verniciatura è eseguita con ciclo a polvere completamente automatizzato, con una pittura poliestere resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, nel colore grigio RAL 9006. Su richiesta è disponibile una verniciatura speciale protettiva per ambienti marini. L’apparecchio è dotato di connettore impermeabile per un’installazione rapida senza necessità di aprire il proiettore, valvola anti-condensa, controllo automatico della temperatura con riarmo automatico e protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. Il fissaggio è in alluminio pressofuso con viti di bloccaggio, adatto a pali con diametro da 45 a 60 mm. Questo sistema garantisce robustezza, efficienza e affidabilità per l’illuminazione stradale. Descrizione del produttore: Susa T3 - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

165 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

550 mm

altezza/profondità

83 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

52 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

162 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Proiettore stradale Susa T3 52W 3000K RAL9006