Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34051500
Cod. Produttore
34051500
Cod. EAN
8012952153538

Informazioni di prodotto

SUSA 3381 52W CLD RAL9006
Uno dei modelli più recenti per l'illuminazione stradale, il DS34051500 è un apparecchio dal design riconoscibile e pulito, caratterizzato da un alto rendimento in ogni contesto urbano. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso, presenta una sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento e alette di raffreddamento integrate nella copertura, garantendo un'efficace dissipazione del calore per prestazioni ottimali e lunga durata dei LED. L'ottica in PMMA ad alto rendimento è resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Il prodotto è dotato di un connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547. Funziona con tensione AC (220-240 V) e corrente nominale di 350 mA, con un'efficienza luminosa di 172 lm/W e un flusso luminoso di 8957 lumen a 4000 K, garantendo una luce uniforme e di qualità con CRI 70. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 assicurano affidabilità anche in condizioni ambientali difficili, con temperature operative da -30 °C a 40 °C. Adatto per pali con diametro da 45 a 60 mm, si presta a diverse modalità di montaggio, tra cui rialzo/attacco. La verniciatura a polvere di colore grigio RAL 9006 è resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Susa T3 - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

165 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

550 mm

altezza/profondità

83 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

52 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

172 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 52W 8957lm IP66 RAL9006