Descrizione del prodotto
La DS34051000 è una luminaria stradale a LED di alta efficienza, caratterizzata da un design sobrio e riconoscibile, ideale per l'illuminazione di strade, piste ciclabili e attraversamenti pedonali. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica e alette di raffreddamento integrate, verniciato in grigio RAL 9006 con un ciclo di verniciatura in polvere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV. L’ottica è in PMMA ad alte prestazioni, resistente a temperature elevate e radiazioni UV, mentre il dissipatore è progettato per mantenere i LED a temperature ottimali, garantendo elevate prestazioni e lunga durata.
La luminaria è dotata di una sorgente luminosa LED da 40W con temperatura colore di 4000K e indice di resa cromatica CRI 70, che assicura un flusso luminoso di 6521 lumen con un’efficienza luminosa di 163 lm/W. La luce è uniforme e a basso flicker, migliorando la sicurezza visiva. La protezione contro le sovratensioni è conforme alla norma EN 61547, e la classe di isolamento è II. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 la rendono adatta a condizioni ambientali difficili, con temperature operative da -30 a 40 °C.
L’installazione è versatile, con fissaggio a colonna di diametro 45-60 mm tramite perni di blocco. Il prodotto include connettore stagno per una rapida installazione, valvola anticondensa e dispositivo di controllo temperatura con rearme automatico. La garanzia post-vendita è di 5 anni, e sono disponibili su richiesta accessori come alimentatori dimmerabili, dispositivi di controllo e versioni con diffusore in vetro temperato.
Questa soluzione rappresenta un prodotto affidabile e performante per l’illuminazione pubblica, con un equilibrio ottimale tra efficienza energetica, qualità della luce e resistenza meccanica e ambientale. Descrizione del produttore: Susa T3 - stradale