Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34051439
Cod. Produttore
34051439
Cod. EAN
8012952156607

Informazioni di prodotto

SUSA 3381 26W CLD RAL9006 3000K
Il DS34051439 è un apparecchio di illuminazione stradale ad alte prestazioni, caratterizzato da un design pulito e riconoscibile, ideale per l'illuminazione pubblica di strade, piste ciclabili e zone pedonali. Realizzato in alluminio pressofuso con profilo aerodinamico e alette di raffreddamento integrate, garantisce un'elevata resistenza meccanica (IK09) e protezione IP66 contro polvere e acqua. L'ottica in PMMA ad alta efficienza è resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il sistema di dissipazione termica assicura il funzionamento ottimale dei LED, prolungandone la durata. L'apparecchio è dotato di LED di ultima generazione con temperatura colore di 3000K, un flusso luminoso di 4211 lumen e un'efficienza di 162 lm/W, offrendo una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La protezione contro le sovratensioni è conforme alla norma EN 61547, con classe di isolamento II. Il fissaggio è progettato per pali con diametro da 45 a 60 mm, mentre la verniciatura a polvere grigia (RAL 9006) garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con opzione di verniciatura speciale per ambienti marini. L'apparecchio è conforme alle norme CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e certificazione energetica classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Susa T3 - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

165 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

550 mm

altezza/profondità

83 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

26 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

162 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 26W 3000K IP66 RAL9006