Descrizione del prodotto
La luminaria DS34051400, modello 3381 - Susa T3, è una soluzione avanzata per l'illuminazione stradale caratterizzata da un design sobrio e riconoscibile, ideale per diversi contesti urbani e stradali. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce un'elevata resistenza meccanica (IK09) e protezione IP66 contro polvere e acqua. L'ottica è in PMMA ad alte prestazioni, resistente a temperature elevate e radiazioni UV, mentre il dissipatore è progettato per mantenere ottimali le temperature di funzionamento dei LED, assicurando lunga durata e alto rendimento.
Questa apparecchiatura utilizza LED di ultima generazione con temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI70, offrendo una luce uniforme e di qualità con un'efficienza luminosa di 172 lm/W e un flusso luminoso di 4479 lumen, con una potenza assorbita di 26W. La tecnologia Low Flicker riduce al minimo lo sfarfallio, migliorando la sicurezza visiva. La luminaria è progettata per funzionare con tensione AC tra 220 e 240V, con una classe di isolamento II e protezione contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547.
Il fissaggio è adatto per colonne con diametro da 45 a 60 mm, con possibilità di montaggi articolati, a parete o testa colonna. La finitura è in grigio RAL 9006 con ciclo di verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con opzioni speciali per ambienti marini su richiesta. L'apparecchio è dotato di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e funzioni integrate CLD PROG. La garanzia post-vendita è di 5 anni.
Questa luminaria rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per l'illuminazione pubblica, combinando materiali di alta qualità, elevate prestazioni luminose e tecnologie innovative per garantire sicurezza, durata e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Susa T3 - stradale