Descrizione del prodotto
Il corpo del dispositivo di illuminazione DS34050239 è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo aerodinamico che minimizza la superficie esposta al vento, garantendo resistenza e durabilità. Le alette di raffreddamento sono integrate nel coperchio per ottimizzare la dissipazione termica e mantenere le prestazioni elevate delle LED di ultima generazione, che offrono un flusso luminoso di 7421 lumen con una temperatura colore di 3000 K e un indice di resa cromatica CRI 70. Il dispositivo è progettato per funzionare con alimentazione in corrente alternata (AC) a 220-240 V e frequenza 50-60 Hz, con un fattore di potenza superiore a 0,9 e corrente nominale di 700 mA. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a installazioni esterne, con una temperatura ambiente di esercizio da -30 °C a +40 °C. Il fissaggio è previsto per pali con diametro da 45 a 60 mm tramite attacco in alluminio pressofuso con viti di bloccaggio. La finitura è una verniciatura a polvere poliesterica resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, di colore grigio RAL 9006, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L’apparecchio è dotato di connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura con riarmo automatico e protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. La distribuzione luminosa è semi-intensiva e confortevole, con un’efficienza luminosa di 137 lm/W e una durata garantita delle LED di 80.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso. L’illuminazione è caratterizzata da flicker molto limitato per una maggiore sicurezza visiva. Il peso complessivo è di 2,5 kg, con dimensioni di 550 mm di lunghezza, 165 mm di larghezza e 83 mm di altezza. La classe di isolamento è II e la sicurezza fotobiologica è di classe RG0 Ethr. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Susa ME - stradale