Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34050200
Cod. Produttore
34050200
Cod. EAN
8012952148817

Informazioni di prodotto

Disano SUSA 3380 LED offre soluzioni di illuminazione stradale all’avanguardia.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare e compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con sistemi di gestione luce avanzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico con tecnologia LED di ultima generazione
  • Durata prolungata e ridotta manutenzione
  • Rispetto delle normative ambientali
La lampada stradale DS34050200, modello 3380 Susa ME, è un apparecchio di illuminazione a LED da 54W progettato per l'illuminazione urbana e stradale con un design riconoscibile e sobrio. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso, la sua struttura presenta una sezione aerodinamica a bassa esposizione al vento con alette di raffreddamento integrate per garantire un'efficace dissipazione del calore e una lunga durata del LED, stimata fino a 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. L'ottica in PMMA ad alto rendimento è resistente a temperature elevate e radiazioni UV, assicurando una qualità luminosa con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 70. Il prodotto è dotato di protezione contro i fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547 e dispone di un sistema di controllo della temperatura con ripristino automatico. La lampada offre un flusso luminoso di 7.895 lumen con un'efficienza luminosa di 146 lm/W e un fattore di potenza superiore a 0.9. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 la rendono adatta a condizioni ambientali difficili, con temperature operative da -30 °C a +40 °C. Il fissaggio è previsto per pali con diametro da 45 a 60 mm, con possibilità di installazione tramite attacco snodato, a parete o testa-palo. La finitura è di colore grigio RAL 9006 con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con opzione di verniciatura speciale per ambienti marini. L'apparecchio è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di isolamento II e certificazione fotobiologica RG0 Ethr. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Susa ME - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

165 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

550 mm

altezza/profondità

83 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

54 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED stradale 54W Susa 3380 design compatto urbana