Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34050500
Cod. Produttore
34050500
Cod. EAN
8012952153514

Informazioni di prodotto

SUSA 3380 52W CLD RAL9006
Il DS34050500 è un apparecchio di illuminazione stradale della serie Susa ME, caratterizzato da un design sobrio e aerodinamico con corpo in alluminio pressofuso e finitura grigia RAL 9006. Progettato per il montaggio su pali con diametro da 45 a 60 mm, è dotato di ottiche in PMMA ad alta efficienza e resistenza ai raggi UV e alte temperature. Il sistema di dissipazione termica integrato garantisce il funzionamento ottimale dei LED di ultima generazione, offrendo un flusso luminoso di 8530 lumen con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 70, assicurando una luce uniforme e di qualità. La potenza assorbita è di 52 W con efficienza luminosa di 164 lm/W. L’apparecchio è dotato di protezione contro le sovratensioni, valvola anticondensa, connettore stagno per un’installazione rapida e funzioni integrate CLD PROG. La resistenza meccanica è elevata (IK09) e il grado di protezione IP66 lo rende adatto ad ambienti esterni con temperature da -30 a 40 °C. Disponibile con verniciatura speciale per ambienti marini, garantisce affidabilità e lunga durata con una vita utile dei LED stimata a 100.000 ore (L90 B10). Descrizione del produttore: Susa ME - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

165 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

550 mm

altezza/profondità

83 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

52 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

164 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale Susa ME 52W 4000K IP66