Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34050000
Cod. Produttore
34050000
Cod. EAN
8012952148800

Informazioni di prodotto

SUSA 3380 40W CLD RAL9006
Uno dei modelli più recenti per l'illuminazione stradale, Susa ME si distingue per il design pulito e riconoscibile e l'alto rendimento in ogni contesto. Questo apparecchio è realizzato con corpo in alluminio pressofuso, progettato con una sezione aerodinamica a bassa esposizione al vento e dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire un'efficace dissipazione del calore, assicurando prestazioni elevate e lunga durata dei LED. L'ottica in PMMA ad alto rendimento è resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Il dispositivo è dotato di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la normativa EN 61547. Il sistema funziona con tensione AC da 220 a 240 V, con potenza assorbita di 40 W e flusso luminoso di 6210 lumen, con temperatura colore di 4000 K e CRI 70. È caratterizzato da un'efficienza luminosa di 155 lm/W, protezione IP66, resistenza meccanica agli urti IK09 e un ampio intervallo di temperatura di esercizio da -30 a +40 °C. Il colore del corpo è grigio (RAL 9006) con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV. Disponibile con vari accessori e montaggi, garantisce un'illuminazione uniforme e sicura, ideale per applicazioni stradali, piste ciclabili e passaggi pedonali. Descrizione del produttore: Susa ME - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

165 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

550 mm

altezza/profondità

83 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

40 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED stradale 40W 6210lm IP66 grigio RAL9006