Descrizione del prodotto
Uno dei modelli più recenti per l'illuminazione stradale, Susa ME è un apparecchio dal design riconoscibile e pulito, progettato per offrire un alto rendimento in diversi contesti come strade, piste ciclabili e passaggi pedonali. Dotato di LED di ultima generazione, garantisce un'illuminazione efficiente e di qualità con temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 70. Il corpo in alluminio pressofuso presenta una sezione aerodinamica a bassa esposizione al vento, con alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e prolungare la durata dei LED fino a 100.000 ore. L'ottica in PMMA ad alto rendimento è resistente a temperature elevate e ai raggi UV. L’apparecchio è equipaggiato con connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547. È idoneo per montaggio su pali con diametro da 45 a 60 mm e garantisce una potenza assorbita di 26 W con un'efficienza luminosa di 164 lm/W. La resistenza meccanica è elevata (IK09) e il grado di protezione IP66 lo rende adatto anche a condizioni ambientali difficili, con temperature operative da -30 °C a 40 °C. Verniciatura a polvere automatizzata a base poliestere, resistente alla corrosione e ai raggi UV, colore grigio RAL 9006. Disponibile con verniciatura speciale per ambienti marini su richiesta. Classe di isolamento II e classe energetica C.
Questa descrizione riassume e valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, enfatizzando gli aspetti rilevanti per il settore dell'illuminazione elettrica senza superare i 1000 caratteri. Descrizione del produttore: Susa ME - stradale