Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34050300
Cod. Produttore
34050300
Cod. EAN
8012952148831

Informazioni di prodotto

SUSA 3380 109W CLD RAL9006
Uno dei modelli più recenti per l'illuminazione stradale, questo apparecchio si distingue per il design pulito e aerodinamico con corpo in alluminio pressofuso di colore grigio RAL 9006, dotato di alette di raffreddamento integrate per una migliore dissipazione del calore. L'ottica in PMMA ad alto rendimento garantisce una luce uniforme e di qualità, con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 70. Il dispositivo è equipaggiato con LED di ultima generazione ad alta efficienza luminosa di 145 lm/W e flusso luminoso di 15.790 lumen, con potenza assorbita di 109 W. Progettato per montaggio su palo con diametro da 45 a 60 mm, offre protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, adatto a temperature ambientali da -30 °C a +40 °C. Include connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro sovratensioni secondo EN 61547. Classe di isolamento II e classe energetica C. Garantisce una lunga durata di vita con mantenimento del flusso luminoso fino a 80.000 ore (L90, B10) e flicker molto contenuto per una maggiore sicurezza visiva. Descrizione del produttore: Susa ME - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

165 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

550 mm

altezza/profondità

83 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

109 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

145 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED stradale 109W 15790lm IP66 RAL9006 palo 45-60mm