› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

SUPPORTO TD/M8 D.6,3 ZF

Cod. Rexel SX3111071
Cod. Produttore 3111071
Cod. EAN 8032887008628

Informazioni principali

  • Tipo: Supporto TD/M8
  • Diametro: 6,3 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Vite M8
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Funzione: Fissaggio sicuro
  • Durata: Robustezza garantita
  • Serie: SX3111071

Descrizione del prodotto

Il supporto TD/M8 D.6,3 ZF è un componente essenziale per l'installazione e il fissaggio di sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo supporto offre robustezza e durata nel tempo, garantendo una performance affidabile in diverse applicazioni. La sua progettazione specifica per l'uso con viti M8 consente un'installazione semplice e veloce, mentre il diametro di 6,3 mm assicura una compatibilità ottimale con vari sistemi di montaggio. Grazie alla sua versatilità, questo supporto è ideale per ambienti industriali e commerciali, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza degli impianti elettrici. Con il supporto TD/M8 D.6,3 ZF, ogni installazione elettrica può contare su una base solida e sicura. Descrizione del produttore: Il supporto TD/M8 D.6,3 ZF è un componente essenziale per l'installazione e il fissaggio di sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo supporto offre robustezza e durata nel tempo, garantendo una performance affidabile in diverse applicazioni. La sua progettazione specifica per l'uso con viti M8 consente un'installazione semplice e veloce, mentre il diametro di 6,3 mm assicura una compatibilità ottimale con vari sistemi di montaggio. Grazie alla sua versatilità, questo supporto è ideale per ambienti industriali e commerciali, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza degli impianti elettrici. Con il supporto TD/M8 D.6,3 ZF, ogni installazione elettrica può contare su una base solida e sicura.
SUPPORTO TD/M8 D.6,3 ZF