Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1723/52
Cod. Produttore
1723/52
Cod. EAN
8021156058372

Informazioni di prodotto

  • Serie: UR1723/52
  • Supporto tavolo per monitor
  • Compatibile con videocitofoni
  • Per monitor 7 pollici
  • Materiale resistente
  • Facile installazione
  • Design compatto
  • Uso interno

Certificazioni e Dichiarazioni

Supporto da tavolo progettato per videcitofoni con monitor da 7 pollici e funzione vivavoce. Realizzato per garantire una stabile e sicura collocazione del dispositivo, facilita l'installazione e l'uso quotidiano del videocitofono. Include viti autofilettanti e piedini adesivi per una fissazione semplice e affidabile. Ideale per ambienti che richiedono un supporto pratico e funzionale, assicurando comodità e praticità nell'utilizzo del sistema di comunicazione. Prodotto Made in Italy, sinonimo di qualità e affidabilità nel settore dei materiali elettrici. (Informazioni tratte dal documento tecnico nelle pagine 1 e 2) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto da tavolo per videocitofono vModo

colore

Bianco

tipo di montaggio

apparecchio da tavolo

materiale

plastica

adatto per

stazione interna

Produttore

Supporto tavolo videocitofono vModo stabile versatile