› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto rigato 1 modulo con griffe grigio per scatole incasso rotonde ø60 mm e parete

Cod. Rexel VI17081
Cod. Produttore 17081
Cod. EAN 8007352045507

Informazioni principali

  • Tipo: Supporto 1 modulo
  • Fronte: rigato
  • Montaggio: scatole rotonde ø 60 mm
  • Compatibilità: scatole da parete 09971
  • Colore: grigio
  • Serie: VI17081
  • Fissaggio: con griffe
  • Uso: incasso o parete

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto 1 modulo, fronte rigato, con griffe, per scatole da incasso rotonde ø 60 mm o da parete 09971, grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a uncino

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

Supporto rigato 1 modulo con griffe grigio per scatole incasso rotonde ø60 mm e parete