› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto radio placca 2 moduli centrali bianco per comando wireless EnOcean Bluetooth ZigBee

Cod. Rexel VI19507.B
Cod. Produttore 19507.B
Cod. EAN 8007352457973

Informazioni principali

  • Tipo: Supporto radio
  • Compatibilità: EnOcean, Bluetooth
  • Protocollo: ZigBee incluso
  • Installazione: A parete
  • Moduli: 2 moduli o 2 centrali
  • Colore: Bianco
  • Serie: Arké
  • Uso: Per placche completamento

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali Arké, bianco

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

Supporto radio placca 2 moduli centrali bianco per comando wireless EnOcean Bluetooth ZigBee