›

SUPPORTO PER PLUVIOMETRO E ANEMOMET

Cod. Rexel NTMNWM01-WW
Cod. Produttore NWM01-WW
Cod. EAN 3700730500913

Informazioni principali

  • • Montaggio: pareti, tetti, pali
  • • Fissaggio: fascette o viti
  • • Inclinazione: 90 gradi
  • • Filettatura: 1/4-20 UNC
  • • Compatibilità: anemometro, pluviometro
  • • Materiale: resistente esterno
  • • Serie: NTMNWM01-WW
  • • Installazione: facile e versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il supporto consente una facile installazione dell\'Anemometro o del Pluviometro su pareti, tetti, pali o ringhiere. Montaggio a scelta con fascette o viti. Inclinabile di 90 gradi. Filettatura montaggio standard di fotocamera: bullone 1/4-20 unc

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

SUPPORTO PER PLUVIOMETRO E ANEMOMET