Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9FRAME
Cod. Produttore
C9FRAME
Cod. EAN
8005543574065

Informazioni di prodotto

Telaio Supporto murale CSOE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il telaio supporto murale BTICINO C9FRAME è realizzato in acciaio verniciato grigio chiaro, progettato per l'installazione fino a 3 moduli CSOE. Questo telaio garantisce un allineamento preciso dei moduli grazie a una piastrina metallica integrata che riempie lo spazio vuoto quando vengono montati un paio di moduli. Le sue dimensioni compatte (460x600 mm) lo rendono adatto a installazioni murali in ambito residenziale e professionale. Il design robusto e funzionale assicura stabilità e sicurezza per il supporto dei moduli ottici, facilitando la gestione e l'organizzazione dei componenti di distribuzione della fibra ottica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Telaio Supporto murale CSOE (max 3 CSOE). Telaio in metallo per installare fino a 3 moduli. Dotato di una piastrina metallica per riempire lo spazio vuoto (quando vengono installati un paio di moduli) e garantire una funzionalità di allineamento.

colore

Grigio

larghezza

450 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

180 mm

profondità

8 mm

materiale

Acciaio

Serie

BTNET

Produttore

Telaio supporto metallico BTNET per 3 moduli CSOE installazione elettrica muro