Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710414
Cod. Produttore
BIZ710414

Informazioni di prodotto

Supporto multifunzione per canaline portacavi, progettato per semplificare l'installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione su piastrelle a filo e pavimenti sopraelevati
  • Risparmio di tempo grazie al fissaggio rapido e versatile
  • Compatibilità con scatole di derivazione per un montaggio integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ordinata e sicura dei cavi
  • Maggiore durata dell’impianto elettrico
  • Possibile riduzione dei consumi grazie a un sistema di canalizzazione efficiente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto multifunzione realizzato in materiale metallico resistente, progettato specificamente per il fissaggio di canalizzazioni su canali a griglia. Questo componente garantisce una solida installazione e un'ottima stabilità nelle applicazioni elettriche, facilitando il montaggio e la gestione dei sistemi di cablaggio. La sua struttura robusta è ideale per ambienti industriali e civili, assicurando durata e affidabilità nel tempo senza compromettere l’integrità del circuito. Descrizione del produttore: Supporto multiuso per canaline portacavi (x20). Da usare come supporto su piastrelle a filo per il fissaggio a parete e a pavimento, per il passaggio di canaline portacavi in pavimenti sopraelevati, e fissaggi su scatole di derivazione.

colore

Altro

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

fissaggio del canale

Senza viti

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 600 mm

Produttore

Supporto multifunzione canaline portacavi fissaggio rapido piastrelle pavimenti sopraelevati scatole derivazione