› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto modulare 4 moduli con viti per scatole 4 moduli installazione elettrica

Cod. Rexel VI19614
Cod. Produttore 19614
Cod. EAN 8007352427587

Informazioni principali

  • Descrizione: Supporto 4 moduli
  • Accessori: Con viti incluse
  • Compatibilità: Scatole 4 moduli
  • Quantità consigliata: 40 pezzi
  • Serie: VI19614

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto 4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Supporto modulare 4 moduli con viti per scatole 4 moduli installazione elettrica
€ 3,45 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info