Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19613
Cod. Produttore
19613
Cod. EAN
8007352427600

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Supporto 3 moduli
  • Accessori inclusi: Viti
  • Compatibilità: Scatole 3 moduli
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: VI19613

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Produttore

Supporto modulare 3 moduli con viti per scatole elettriche installazione rapida

€ 1,54 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info