› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto liscio 1 modulo con griffe bianco per scatole incasso rotonde ø 60 mm

Cod. Rexel VI17080.B
Cod. Produttore 17080.B
Cod. EAN 8007352090835

Informazioni principali

  • Tipo: Supporto 1 modulo
  • Fronte: liscio
  • Fissaggio: con griffe
  • Compatibilità: scatole ø 60 mm
  • Adatto a: parete 09971
  • Colore: bianco
  • Serie: VI17080.B
  • Installazione: incasso o parete

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto 1 modulo, fronte liscio, con griffe, per scatole da incasso rotonde ø 60 mm o da parete 09971, bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a uncino

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

Supporto liscio 1 modulo con griffe bianco per scatole incasso rotonde ø 60 mm