Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3487AP
Cod. Produttore
3487AP
Cod. EAN
8005543630617

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ACCESSORIO PER CARTONGESSO
  • Applicazione: Installazione incasso
  • Compatibilità: Touch screen HOMETOUCH
  • Modelli supportati: 3488 e 3488W
  • Tipo parete: Cartongesso
  • Serie: MY HOME

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Accessorio per cartongesso progettato per l'installazione da incasso, ideale per il montaggio a parete forata. Realizzato in materiale metallico con forma rettangolare, funge da piastra di montaggio per cassette o scatole di giunzione per apparecchi elettrici. Questo componente singolo garantisce una soluzione robusta e funzionale per l'integrazione di dispositivi elettrici nelle pareti in cartongesso, assicurando stabilità e facilità di installazione. Le dimensioni e la configurazione sono ottimizzate per un fissaggio preciso e sicuro, senza la necessità di accessori aggiuntivi per l'accoppiamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto per installazione ad incasso in pareti a cartongesso del Touch screen HOMETOUCH art. 3488 e 3488W.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Grigio

larghezza

185 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Altro

attrezzatura

Piastra di montaggio

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

50 mm

lunghezza

136 mm

materiale

Alluminio

numero di ingressi

1

fissaggio degli apparecchi

Avvitare o allargare

fissaggio del coperchio

Altro

per numero di inserti apparecchi

1

con viti

ermetico al vento

per diametro del tubo

Altro

morsetto fissato in posizione

numero di poli del morsetto

2

profondità

50 ... 50 mm

Serie

MY HOME

Produttore

Supporto incasso metallo per Touch screen HOMETOUCH cartongesso