Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDASMS-A-X
Cod. Produttore
ASMS-A-X
Cod. EAN
0074983580057

Informazioni di prodotto

Il supporto girevole PDASMS-A-X offre una soluzione efficiente e versatile per il fissaggio delle fascette, ottimizzando tempi e qualità dell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con adesivo epoxy fornito dall’utente
  • Rotazione a 360° per un orientamento preciso
  • Fori di ispezione per verificare la copertura dell’adesivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e duraturo in ambienti interni
  • Materiali resistenti come nylon e alluminio
  • Riduzione di interventi di manutenzione grazie alla stabilità del montaggio
Descrizione del produttore: Panduit ASMS-A-X Epoxy Applied Swivel Mounts are affixed with user supplied EMA epoxy. They swivel 360◦ in order to assure proper orientation with harness and have four inspection holes to observe adhesive coverage. Mounts are 1.13” x 1.13” (28.7 x 28.7mm) in size and are for use in indoor environments. The mount is made of Nylon and the base is made of Aluminum. They are natural in color and come in packages of 10.