Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-01666
Cod. Produttore
111-01666
Cod. EAN
5022660344725

Informazioni di prodotto

Fascetta rilevabile in polipropilene con particelle metalliche, ideale per applicazioni elettriche e industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla forma ergonomica.
  • Riduce i tempi di posa e gestione dei cablaggi.
  • Alta resistenza chimica e termica per durabilità nel tempo.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da un cablaggio ordinato e sicuro.
  • Riduzione del rischio di contaminazione grazie alla rilevabilità metallica.
  • Adatta a processi produttivi conformi a standard HACCP.

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: In polipropilene con particelle metalliche. Elevata resistenza chimica e alle temperature. Di colore blu per una rapida individuazione visiva. Riduce il rischio di contaminazione. Rilevabile al metal detector e ai raggi X (il livello di detectabilità dipende dalla specifica applicazione). Serie MCTS per una maggiore resistenza alla corrosione. Utilizzabile come parte del processo HACCP. La fascetta a contenuto metallico è studiata per l'utilizzo specifico nei processi produttivi dell'industria alimentare e farmaceutica. Realizzata mediante un particolare processo che consente l'inserimento di particelle metalliche che possono essere facilmente individuate con un metal detector. Ideale per l'utilizzo sia nelle applicazioni di cablaggi elettrici che nei processi produttivi.

colore

Blu

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

203,2 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica con pigmenti metallici

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

50 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

150 N

Diametro del fascio min.

6 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 115 °C

diametro del fascio

6 ... 50 mm

Serie

MCT Series

Produttore

FASCETTA RILEVABILE 200X4.6 PP BLU

€ 0,3134 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info