Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-25619
Cod. Produttore
151-25619
Cod. EAN
4031026122441

Informazioni di prodotto

  • Serie: MSMP-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Dimensioni (LxWxH): 243x15,7x5,3 mm
  • Ø foro fissaggio: 3,8 mm
  • Metodo fissaggio: vite #6 (M3)
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Certificazioni: CE, ANSI/UL 1565, 62275, 746B
  • Infiammabilità: UL 94 V2

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Permette il fissaggio in parallelo di molteplici cavi. Semplice da fissare con due viti. I cavi possono essere fissati con delle fascette utilizzando una qualsiasi combinazione degli appositi fori disponibili. I supporti MP per fissaggi multipli soddisfano tutte le applicazioni in cui i cavi devono rimanere ben fissi sul posto e allo stesso tempo devono rimanere separati dai cavi adiacenti (ad esempio nelle cabine di controllo, nei macchinari o nei sistemi militari).

colore

Neutro

larghezza

15,7 mm

altezza

5,3 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

7,6 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

243 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

3,8 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

MSMP Series

Produttore

Supporto fissaggio multiplo MSMP6/6 per cavi cabine controllo macchinari sistemi militari